150S TPトーヨタイニー トーヨ[日用品] 25727625

TPトーヨタイニー

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(45ロール×5箱)
内容量1セット(45ロール×5箱)注文コード25727625品番150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロールの大きさは家庭用トイレットペーパーと同じなのに、長さは2.5倍以上。
メンテナンスの手間が軽減されます。
再生紙100%のトイレットペーパーは、限りある資源を有効利用した商品です。

タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)150幅(mm)107紙管内径(mm)約34ロール直径(mm)約114グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51095214
2024-08-07
用途: トイレットペーパーとして
アムール阿佐ヶ谷

うちのトイレのトイレットペーパーとして使っています。

対象商品 : 51078265
2022-10-30
用途: 通常のトイレットペーパーの交換です
株式会社南條不動産業

いろいろなメーカーを試してみましたが、当方ではこれが最高です。

対象商品 : 51078265
2022-02-03
用途: 事務所での使用
有限会社歩電友

まとめ替えが出来るため長年使用している。
芯が無く包み紙からトイレに流せるので、重宝である。
ソフト感を求めるなら、別の商品を選ばれたほうが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 51078265
2022-07-05
用途: 言わずもがなのトイレ用
深草温泉

お店でも、私用でも、この商品を使ってます。
他と比較はできませんが、これで満足してます。

対象商品 : 51095214
2021-06-02
用途: トイレで使用
その他業種

以前同じメーカーの別な所品を使用していましたが、どういう事情かなくなってしまったので、同じメーカーのこの商品を使用しています。紙の硬さが以前より硬く成ってきている気がしますが、丈夫で無駄なく使えて満足度は高いです。マイナス点は幅が狭くて、ホルダーによっては落ちてしまうことです。以前の使用のものは幅が広くてそんな事はなかったので、以前のものの復活を願っています。

対象商品 : 51078265
2020-11-11
用途: トイレ
飲食業

紙質は申し分ないのですが、ロールの幅です。少し小さい様でホルダーに入れたとき斜めになって不格好です。今度はもう少し大きめのを選びます。フリーのホルダーの方はいいのではないでしょうか。

対象商品 : 51078265
2020-10-29
用途: トイレで使用

トイレットペーパーの固すぎず、柔らかすぎない紙質、又、長尺であることによる経済性が気に入っています。

対象商品 : 25727625
2020-11-20
用途: 事務所、工場のトイレ
株式会社流機エンジニアリング

1個づつ包装されているので安心です。6か所トイレがあるので使用個数も多いです、まとめて購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする