GCS-O 業務用カラースポンジ カウゼル 25727819

GCS-O 業務用カラースポンジ カウゼル 25727819
GCS-O 業務用カラースポンジ カウゼル 25727819

業務用カラースポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード25727819品番GCS-O
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。

用途
食器やグラスなどの洗浄に。
トラスコ品番278-0281材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)25オレンジ縦(mm)120横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする