110013219 やわらか収納ケース レギュラー TENMA(天馬) 25728214

やわらか収納ケース レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
耐荷重(kg)6.6
内容量1個注文コード25728214品番110013219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,434

柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。
布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。
布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。
別売りのフタを付ければスタック可能です。
レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。
カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。

用途
棚の小物整理に便利です。
多目的収納・小物収納に。
トラスコ品番342-0315材質ポリエチレン(PE)ベージュタイプレギュラー容量(L)19耐荷重(kg)6.6高さ外寸(mm)230外寸法・奥行(mm)255外寸法・間口(mm)375有効内寸法・間口(mm)350有効内寸法・奥行(mm)230有効内寸法・高さ(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする