※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25728579
品番
587638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)
46
サイズ
2L-B
色
カーボンパープル
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:
ハンドルカバー適合表(0.7M-B)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった