※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25728606
品番
587669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)
41
サイズ
LM-B
色
カーボンイエロー
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7~H18.12)、いすゞ2t'07エルフ(H19.1~)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6~H24.12)、マツダ2tタイタン(H16.7~)、日野2tデュトロ/NEWデュトロ(H11.5~)、トヨタ2tダイナ/NEWダイナ(H11.5~)
関連資料:
ハンドルカバー適合表(0.7M-B)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった