トライト
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25728659
品番
TLVD-006
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途
Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番
382-2848
長さ(mm)
980
幅(mm)
15
全長(mm)
980
色
シルバー(アルミ)
高さ(mm)
6.5
タイプ
アルミレール(穴あり)