45型 土留め 丸太調 Richell(リッチェル) 25728842

土留め 丸太調

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25728842品番45型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670

作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。
簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。
高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。
土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。
レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。

材質ポリプロピレンライトブラウン寸法(cm)45×2.8×31.5寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493937
2019-06-20
用途: お庭の中に池を造ったので、周囲を囲うように設置。
医療・福祉・介護関連業

雨上がりの日に、木槌で軽く叩いて地面に差し込んだ。高齢女性でも優しく施工できた。又、追加で注文したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07493937
2018-05-04
用途: 庭の花の土留をかねた仕切りにつかっています
ビーアンドエーテクノサービス有限会社

高さがあり土がくずれずにいいです、デザインもほぼ満足です。
1.欠点カーブが作りにくい、曲げるとはめ込みが外れやすい。
2.打ち込みの場所の中間になにかマークがるか、強度がほしい、
ずれてたたくと中央が割れてしまいます。
1,2がよければ星5つです。

対象商品 : 07493937
2017-05-10
用途: 庭の土留め
教育・研究機関

今までは近くの園芸店で購入した木製の丸太土留めを用いていたのですが、腐敗が進み、しかし、なかなか丈夫で軽いものがなく困っていました。Richellは機能的で、大きさも手ごろで、片端に繋ぎがあり、直角にも平行にも並べられ、便利です。3本の下部の柱も支えがあり、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする