曜日別特売
JNA-138 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729614

 

JNA-138 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729614
JNA-138 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729614
JNA-138 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 25729614

平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)38
内容量1個注文コード25729614品番JNA-138
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

平ベルト加工用の金具です。
バックルの着脱が容易にできます。
ベルトの長さ調整も可能です。

用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型トラスコ品番386-5768材質ポリアセタール厚さ(mm)16ブラック質量(g)23適合ベルト幅(mm)38縦(mm)49横(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする