JNA-638 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729754

 

JNA-638 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729754
JNA-638 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729754
JNA-638 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729754

平ベルト金具 ラダーロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)38
内容量1個注文コード25729754品番JNA-638
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様ラダーロックトラスコ品番386-6003材質ポリアセタール厚さ(mm)12ブラック質量(g)18適合ベルト幅(mm)38縦(mm)49横(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-21
用途: バッグの補修
製造業

中身は全く同じで価格が3倍ほどなので、普通にNifcoが販売している物を買えば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする