ユタカメイク
平ベルト金具 Dリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
30
20
25
30
38
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729928
品番
JNE-130
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
Dリング
トラスコ品番
385-3550
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
5
色
ブラック
質量(g)
8
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
38
横(mm)
28