ユタカメイク
平ベルト金具 Dリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
38
20
25
30
38
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729937
品番
JNE-138
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
Dリング
トラスコ品番
385-3552
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
7
色
ブラック
質量(g)
12
適合ベルト幅(mm)
38
縦(mm)
50
横(mm)
35