ユタカメイク
平ベルト金具 Dリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
50
20
25
30
38
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729946
品番
JNE-150
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
Dリング
トラスコ品番
385-3548
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
7
色
ブラック
質量(g)
16
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
63
横(mm)
37