※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番385-0876
内容量1台注文コード25730174品番SCS-310CBSLOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。