曜日別特売
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217

 

SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217
SCS-310HB コードリール100V 三協リール 25730217

コードリール100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番386-6559
内容量1台注文コード25730217品番SCS-310HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,000

接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途
作業灯付で手元を照射。
100V電源の供給用としても共用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
作業環境の改善。
付属品取付けベース一式、作業灯 TLH-01Aトラスコ品番386-6559材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)164グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状充電式LEDライト電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25730217SCS-310HB63482005SCS-310BBSCS-310HB ライトリール TRIENS 63482005ライトリールTRIENS1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする