曜日別特売
SS25-55BP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS 25730820

両面ステンレスネオロック

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード25730820品番SS25-55BP(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。

仕様
防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)
455mmピッチスタッドマーク付
4点鋲
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪質量(g)301校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-14
用途: 見積
建設業・工事業

かなり前に購入しました。同時期に購入した二種類はダメになりました。なのでリピートいたしました。

対象商品 : 35099312
2020-02-25
用途: 工事前の現場採寸
卸売・小売業

持ち運びに重いのが難点ですが、頑丈で長持ちしそうです

対象商品 : 35099312
2018-02-13
用途: ビニールハウスの基礎設置測定等0.5センチの誤差が許される作業に
黒岩さん家農・林・水産業

今の所何もない 前回モノタロウで購入した物は使い勝手は良かったが
今一強度が無かった 今回の物も使い勝手は良いが強度はわからない
割れないことを願っています

対象商品 : 08441413
2016-05-27
用途: 外壁の見積り
建設業・工事業

スムーズに伸縮でき使い勝手は良いです。ステンレスなので雨に濡れても錆びる心配がない?のか期待です。ステンレス製品の中では安価だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05327892
2015-11-08
用途: 建築現場での寸法取りなど。

このサイズで7.5メートルは使い勝手がいい。目盛も見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする