ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197

ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197
ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197
ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197
ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197
ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDS 25731197

ゼットヴイ25巾5.5mMT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個校正証明書付き注文コード25731197品番ZV25-55MT(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。

用途
様々な現場での測定作業に
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪メタル水平保持(m)2.4質量(g)290校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする