曜日別特売

LEDユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25733394品番LDF6N-HGX/C7/7/2
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
注意
※スイッチを入れてから点灯するまでの時間は、 商品により異なります。
※水洗いや分解、改造はしないでください。 LED素子などは交換できません。
※ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、 点灯しないことがあります。
※ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
※LEDランプの異なる機種をくみあわせて使用された場合、 点灯回路方式の違いにより相互干渉し、 ちらつく場合があります。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、誤作動することがあります。
※直流電源で使用しないでください。
※ランプを長時間直視するのはおやめください。 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
※電圧変動によりちらつく場合があります。(ランプ自体の故障ではありません)
※適合表示器具を除く、人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具、リモコンのついた器具や回路、断熱材施工器具 [SB、SQI、SG形表示器具] には使用しないでください。
※屋外器具でご使用の場合、 適合器具以外では浸水や結露によりランプが短寿命となるおそれがあるので、 使用しないでください。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、 その他の状況により使用できない場合があります。 事前に器具をご確認ください。
※紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。 (火災の原因)
※調光機能のついた器具や回路、 誘導灯器具、 非常用照明器具、 HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。 (破損・落下・ 発煙の原因)
※取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。 (感電の原因)
※必ず適合した器具で指定されたフット数以下のランプをご使用ください。 (短寿命の原因)
※水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因)
※物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。 (破損 ケガの原因)
※点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。 (ヤケドの原因)
※ランプはソケットに確実に取り付けてください。 (落下の原因)
※酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ (温泉地など) では、一般器具によるランプの使用はしないでください。 (漏電 落下 口金腐食の原因)
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。
※調光機能電球の明るさを変える機能(100%点灯でも使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする