シーピー化成
惣菜容器 本体
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12袋)
色
ホワイト
材質
BF[低発泡PS(PP入)]
注文コード
25733463
品番
BF-386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
汁物がこぼれにくい、内嵌合容器です。
色
ホワイト
寸法(mm)
212×185×55
電子レンジ
○
材質
BF[低発泡PS(PP入)]
容量(mL)
820(ごはん約570g)
商品タイプ
本体
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ(蓋不可・本体可)。
※内嵌合蓋。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980