曜日別特売
BFお好み角18黒本体 お好み焼容器 シーピー化成 25733619

お好み焼容器

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)高さ(mm)19注文コード25733619品番BFお好み角18黒本体
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

お好み焼きをそのまま入れることができます。

高さ(mm)19長辺(mm)180短辺(mm)180種別本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70121406
2023-06-03
用途: お土産
お好み焼 てな飲食業

蓋も一緒セットで売ってもらいたい。二度手間になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする