曜日別特売
- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638

 

- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638
- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638
- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638
- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638
- 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス 25733638

防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)1000
長さ(m)100
内容量1本注文コード25733638品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。

用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙幅(mm)1000種類ロールタイプ長さ(m)100
注意
※防錆用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用しない場合は、密封して保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする