曜日別特売
V-1 発泡トレー シーピー化成 25733698

発泡トレー

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×20袋)
1ケース(100枚×20袋)
1パック(100枚)
1パック(50枚)
1ケース(50枚×50袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(100枚×40袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(100枚×15袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(100枚×32袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×15袋)
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×27袋)
1ケース(100枚×30袋)
1ケース(100枚×21袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(100枚×18袋)
1ケース(50枚×28袋)
1ケース(100枚×36袋)
長辺(mm)194
194
148
166
246
150
122
124
180
198
200
210
222
243
133
317
360
280
165
197
248
233
245
250
160
452
330
302
164
163
173
215
212
247
130
218
高さ(mm)17
短辺(mm)125
125
132
90
97
93
108
124
100
153
142
183
140
80
230
265
135
120
155
171
165
180
182
95
210
138
98
118
141
130
150
内容量1ケース(100枚×20袋)注文コード25733698品番V-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。

高さ(mm)17長辺(mm)194短辺(mm)125材質PSP無地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 製造業(味噌漬)
製造業

比較的安価で購入できました。寸法も素材も問題なく今まで通りに使えてます。レビュー紹介のお陰で商品に出会えました。良かったです。

対象商品 : 70121652
2022-12-24
用途: 惣菜の販売
魚太

今まで使っていたものよりも深さがあってよかったです。

対象商品 : 25733804
2021-12-02
用途: 食品の包装
有限会社久の浜温泉たきた館サービス業

無地で使いやすい。使い捨てのものなので軽くて値段も手頃で助かっています。

対象商品 : 70121704
2021-11-04
用途: 猪肉のスライスを入れる
サービス業

猪肉のスライスを入れて真空パック保存用に購入しました。最適です。

対象商品 : 70121713
2021-07-26
用途: 釣ったマグロを、小分けするのに使います。
高栄ミント歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

丁度いい大きさです。
小分けして、人に分ける時、
見栄えが良いので、もらう人も気持ち
よくもらえるみたいです。

対象商品 : 70121668
2021-03-01
用途: 椎茸の包装
建設業・工事業

少量パックがほしかったので、こちらで見つかり助かりました。

対象商品 : 70121686
2019-01-16
用途: 登山用食器に
Musashi AC Factory

登山用食器に使っています。コッヘルはお湯を沸かすだけにし食べる時はこのトレーにする事で一泊なら2枚持参すればよく、アルミやチタンの食器より軽くて、ふき取りの紙や水も使わないで使い捨てにする事で、水を含んペーパーより、ゴミの軽量化になります。易くて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする