晴香堂(旧:オカモト産業)
カーオール(CARALL) オーサムデイズ ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
香り
ウォーターシャワー
フォレストグロウ
ホワイトムスク
ウォーターシャワー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(165mL)
注文コード
25733918
品番
3558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シート下タイプ
用途
車用芳香剤
香り
ウォーターシャワー
仕様
壮大な滝の涼やかな空気に包まれた時の清々しい香り
取付
シート下
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください