KH-100 穴明 嵌合フードパック 穴あき シーピー化成 25734468

嵌合フードパック 穴あき

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)
高さ(mm)25
長辺(mm)165
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード25734468品番KH-100 穴明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。

仕様穴明材質OPS高さ(mm)25短辺(mm)129長辺(mm)165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25734547
2022-08-04
用途: ブルーベリーの販売用に使用
木曽三川ブルーベリーの里農・林・水産業

今まで同じ製品の穴無しを使用していましたが穴あきがあったので購入しました。ブルーベリーが呼吸できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする