曜日別特売
37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423

37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423
37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423
37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423
37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423
37 NUオードブル 英華赤本体 シーピー化成 25735423

NUオードブル 英華赤本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×12袋)
直径(Φmm)375
内容量1ケース(10枚×12袋)注文コード25735423品番37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別本体材質HIPS直径(Φmm)375高さ(mm)41
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする