シーピー化成
かなた共蓋セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(20枚×8袋)
注文コード
25746246
品番
NU-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色(柄)
かなた
仕様
共蓋セット
材質
HIPS
長辺(mm)
320
短辺(mm)
320
高さ(mm)
68
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980