曜日別特売
VK-511 弁当容器  本体 有明 シーピー化成 25750918

VK-511 弁当容器  本体 有明 シーピー化成 25750918
VK-511 弁当容器  本体 有明 シーピー化成 25750918
VK-511 弁当容器  本体 有明 シーピー化成 25750918

弁当容器 本体 有明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード25750918品番VK-511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高倍率発泡

寸法(mm)
167×121×45
色(柄)
有明
室数
1
種別
本体
材質
PSP
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする