シモン
グリップ手袋 ハンドバリア#80
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21
21
22
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25751593
品番
HB#80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
サイズ
M
全長(cm)
21
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
18
材質(甲)
ポリエステルメッシュ
材質(掌側)
ポリウレタン合成皮革
メーカー商品コード
4142408
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式