曜日別特売
ON-1472 バーベキューネット 尾上製作所 25766327

バーベキューネット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約290×374
内容量1枚注文コード25766327品番ON-1472
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!

寸法(mm)約290×374材質クロームメッキ質量(g)約330ピッチ(mm)13.5線径(Φmm)4.0&1.3適合品番MI-2938・DR-B-SS・DR-B-S・DR-B-MA(大)・DR-B-M(大)・DR-B-LLA(小)・DR-B-LL(小)・EX-42・EX-65(大)・EX-80(2枚)・EX-75-CW(小)・SP-42・SP-65(大)・SP-75-CW(小)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25766336
2025-11-25
用途: 鳥ゲージの糞切り
白雪姫

サイズバッチリでよかったです
バリエーション増やしてもらえると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする