曜日別特売
63479 リングフック ポッシュリビング 25767797

リングフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25767797品番63479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。

耐荷重(kg)0.4ピッチ(cm)2.5仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。材質アイアンアンティークゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする