63502 ドライヤーホルダー ポッシュリビング 25768025

ドライヤーホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25768025品番63502
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。

材質アイアンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4質量(kg)0.084耐荷重(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25768025
2023-04-29
用途: ダイソンのドライヤーがすっぽり
SakSetsu建設業・工事業

洗面所の壁に取り付けました。
凄くシンプルでとても収まりも良いです!
見せる収納としてお勧めいたします!
また、用途外でも2つ組み合わせたりして使えると思います!

対象商品 : 02801595
2023-02-28
用途: ドライヤー収納
株式会社ミヤナガ製造業

ドライヤー収納の為購入しましたが、ネジ穴があるのですがネジは付属していませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 25768034
2020-02-13
用途: ドライヤーハンガー
建設業・工事業

きれいな箱に入っており大満足です。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする