曜日別特売
SDK-307 MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業 25768777

SDK-307 MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業 25768777
SDK-307 MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業 25768777
SDK-307 MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業 25768777
SDK-307 MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業 25768777

MIGRANT デッキシューズ SDK-307

(22件のレビュー)
取扱い終了
コン
内容量1足注文コード25768777品番SDK-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非常に軽量です。
デッキ底使用ですべりにくい
足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。
スリッポンタイプ

サイズ(cm)26.5コン靴タイプデッキシューズ甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)綿種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 普通の作業時に

とても軽く、履きごご地も良いです。似たような靴と比べるとサイズが少し大きめなので中敷きを入れて履いています。

1が参考にしています
対象商品 : 25768734
2024-07-20
用途: 通勤その他

雨の日に靴の中に水が染み込むので靴底を確認すると両足とも穴が開いていました。
履き始めてちょうど1年でした。
アッパーもサイドも傷みが無くかかと部分も極端に削れている様な事も無く見た目はまだまだ使えそうなのですが、体重がかかるかかとの底部分が摩耗して穴開きしました。
以前は激安でしたが、値上げした事と耐久性から別の靴を購入しました。

対象商品 : 25768725
2023-03-04
用途: 普段履き
その他業種

リピート購入です。足入れがよく軽くて歩きやすいです、リーズナブルなところが特によいです。

対象商品 : 25768646
2022-08-27
用途: 舞台で使用
サービス業

コスパは良好。到着までの時間も短く、すぐ必要な時に助かります。

対象商品 : 25768689
2022-05-23
用途: 屋内用シューズ
医療・福祉・介護関連業

意外に売ってなくて、モノタロウさんで見つけて購入しました。
品質も良いし、値段的にも満足しています。

対象商品 : 25768734
2024-02-27
用途: 倉庫作業時

表示サイズよりやや大きいので、ぶかぶかでした。
ワンサイズ下をお勧めします。

対象商品 : 25768698
2022-01-21
用途: 室内清掃
吉松クリーン

特にないが、室内清掃用に使用するので適しています。

2021-04-01
用途: リハビリ用
その他業種

股関節の手術をし、リハビリ入院する際に購入しました。
軽くて 着脱しやすく、ボーダーが可愛い!
とっても気に入っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする