曜日別特売
KNS2130S-A エクセルソーレ45小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテック 25770055

エクセルソーレ45小根太付温水マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外形寸法(mm)2121×2985×12
2121×2985×12
2424×3288×12
3333×2379×12
2727×2682×12
2424×2985×12
3030×2379×12
3030×2076×12
2424×2379×12
2121×2682×12
2727×2076×12
1818×2985×12
3030×1773×12
2121×2379×12
2424×2076×12
1818×2682×12
2727×1773×12
1515×2985×12
3030×1470×12
1818×2379×12
2424×1773×12
1515×2379×12
2424×1470×12
1818×1773×12
909×1773×12
1818×864×12
606×2379×12
2424×561×12
606×2076×12
2121×561×12
606×1773×12
1818×561×12
909×864×12
内容量1枚注文コード25770055品番KNS2130S-A
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性

外形寸法(mm)2121×2985×12有効放熱面積(m2)6.3質量(kg)16推奨流量(L/min)1.7最低流量(L/min)1.3容量(L)(保有水量)4.4耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25仕様【投入熱量(W/枚)】45度通湯室温18℃推奨流量時:712、45度通湯室温18℃最低流量時:691、55度通湯室温18℃推奨流量時:976、【推奨流量時抵抗(kPa)】37、【最低流量時抵抗(kPa)】23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする