三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトペア楕円さや管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
10Aペアチューブ、楕円さや管
注文コード
25771884
品番
UPT-10L-DCD
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aペアチューブ、楕円さや管
色
グリーン
長さ(m)
50
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
寸法d1(mm)
13.3
寸法d2(mm)
26.5
寸法d3(mm)
36