三菱ケミカルインフラテック
エクセルパイプFH
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
20A
7A
10A
13A
16A
20A
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25773923
品番
XLFH-20
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
呼び径
20A
内径d(Φmm)
23
外径d(Φmm)
27
肉厚t(mm)
2