曜日別特売
AT10-MMBXL AT継手水栓BO×エルボ ロング 三菱ケミカルインフラテック 25778218

AT10-MMBXL AT継手水栓BO×エルボ ロング 三菱ケミカルインフラテック 25778218
AT10-MMBXL AT継手水栓BO×エルボ ロング 三菱ケミカルインフラテック 25778218

AT継手水栓BO×エルボ ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(40個)適合管10注文コード25778218品番AT10-MMBXL
参考基準価格(税別)¥130,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法L1(mm)52寸法L2(mm)30寸法W(mm)23寸法d(mm)7適合管10適合壁厚(mm)18~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする