曜日別特売
131008216 万年筆用 ボトルインク 四季織 セーラー万年筆 25780318

 

131008216 万年筆用 ボトルインク 四季織 セーラー万年筆 25780318
131008216 万年筆用 ボトルインク 四季織 セーラー万年筆 25780318

万年筆用 ボトルインク 四季織

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
インク色仲秋
仲秋
夜桜
時雨
花冠(はなかんむり)
夜焚
常盤松
笹舟(ささぶね)
匂菫
夜長
橡(つるばみ)
海松藍
雪兎(ゆきうさぎ)
霜夜
夕燕(ゆうつばめ)
蒼天
土用
駒草(こまくさ)
山鳥
撫子(なでしこ)
奥山
羚羊(かもしか)
囲炉裏
雪明
若鶯
桜森
藤姿
利休茶
金木犀
しとしと
ざあざあ
はらはら
ぽつぽつ
内容量1個注文コード25780318品番131008216
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SHIKIORI―四季織
繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。
毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。
同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。
日本の自然が織りなす、四季を感じる筆記具シリーズ。

インク色仲秋商品タイプボトルインク成分水性染料質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25780196
2020-12-20
用途: 事務

濃い緑の様な青の様な黒で好きな色です。他の色もためしたいですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする