曜日別特売
160129240 就活ボールペン3way-M セーラー万年筆 25780765

就活ボールペン3way-M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)ブルー
内容量1本注文コード25780765品番160129240
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1本で三種類の字幅を書き分けられる!
「スーツにも合うフォーマルなデザインのペンが欲しい!」と言う学生の声に応えました。
ボディに印刷された字幅を上向きにしてノックすると、その字幅のペン先が出ます。

用途就活はもちろん、ビジネスシーンにも最適なボールペン。商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5、0.7、1.0方式ノック式付属品複合筆記具説明書、ケース寸法(mm)Φ12×146質量(g)14.6インク色ブラックインク油性インク色数1色色(軸)ブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする