160222280 メタリノ4(3色ボールペン+シャープペン) セーラー万年筆 25780914

メタリノ4(3色ボールペン+シャープペン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(軸)ブラウン
内容量1本注文コード25780914品番160222280
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スタイリッシュなボディに4機能を搭載

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式、回転ノック式付属品複合筆記具説明書、ケース寸法(mm)Φ14×142質量(g)20.7芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103、24-0015-005(替え消しゴム)インク色ブラック・レッド・ブルーインク油性色数3色ボールペン+シャープペンシル色(軸)ブラウン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする