セーラー万年筆
レフィーノ-L ボールペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色(軸)
ブルー
ブラック
ライトブラウン
ピンク
ブルー
ダークブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25781124
品番
160319240
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本革 × カラーステッチ
スリムな複合筆記具新登場!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式、回転ノック式
付属品
複合筆記具説明書、革製品説明書、ケース
材質
真鍮、牛革巻き
寸法(mm)
Φ13×140
質量(g)
26.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
ブラック・レッド
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
色(軸)
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応