曜日別特売
160348210 優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 四季の富士 セーラー万年筆 25781273

優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 四季の富士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)春(ホワイト)
内容量1本注文コード25781273品番160348210
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式、回転ノック式付属品複合筆記具説明書、ケース寸法(mm)Φ14.5×142.6質量(g)21.6芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103仕上印刷蒔絵インク色ブラック・レッドインク油性色数2色一体+シャープペンシル色(軸)春(ホワイト)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする