曜日別特売
160503240 プロフィットボールペン セーラー万年筆 25781553

プロフィットボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(軸)ブルー
内容量1本注文コード25781553品番160503240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式付属品ケース、説明書 (新)総合使用説明書(和英)寸法(mm)Φ15.5×134(クリップ含む)質量(g)20.6シリーズプロフィット適合品番18-0300インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)ブルー入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする