160707220 プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン セーラー万年筆 25781657

プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード25781657品番160707220
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

書き心地とオリジナリティ高い装飾性にこだわったプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプに新アイテムとしてボールペンが登場しました。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式付属品回転式ボールペン説明書、ケース寸法(mm)Φ17×133質量(g)28.8シリーズプロフェッショナルギア適合品番18-0103インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする