曜日別特売
161009632 プロフィット21ボールペン セーラー万年筆 25781797

プロフィット21ボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)マルン
内容量1本注文コード25781797品番161009632
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

セーラー万年筆を代表する万年筆シリーズ「プロフィット21」にボールペンが登場!
万年筆の書き心地にならい、ペン先側を重くした低重心設計で、筆記時のふらつきがなくペン自体の重みではっきりとした筆跡の文字を書くことができます。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)1方式回転式付属品総合使用説明書(和英)、ケース寸法(mm)Φ18×140(クリップ部含む)質量(g)34.2シリーズプロフィット適合品番18-0300インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)マルン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする