セーラー万年筆
セーラーネオボードマーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
インク色
レッド
ホワイト
レッド
ピンク
ブルー
パープル
グリーン
イエロー
オレンジ
線の太さ
中字
中字
極太字
線幅(mm)
2
2
15
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
25783197
品番
295250030
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
レッド
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
2
質量(g)
20.2
タイプ
シングル
寸法(Φ×Lmm)
22×141.5
インク
水性蛍光顔料
ペン先
丸芯
線の太さ
中字