セーラー万年筆
セーラーネオボードマーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
インク色
イエロー
ホワイト
レッド
ピンク
ブルー
パープル
グリーン
イエロー
オレンジ
線の太さ
極太字
中字
極太字
線幅(mm)
15
2
15
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
25783328
品番
295480070
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
イエロー
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
15
質量(g)
62.5
タイプ
シングル
寸法(Φ×Lmm)
28×157
インク
水性蛍光顔料
ペン先
平芯
線の太さ
極太字