曜日別特売
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346

313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346
313803000 セーラー どこでもシート セーラー万年筆 25783346

セーラー どこでもシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1パック(9個)注文コード25783346品番313803000
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!

用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。仕様800mmごとにミシン目が入っておりカットできます材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05質量(g)800寸法(幅Wmm×長さLm)600×20繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記後、時間が経過すると消えにくくなる事がございます。その場合には、かたく絞った濡れた布等でボード面を拭いて下さい。
※製品の性質上、方眼のドット部分にインクが残る事がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする