HP01-M25 粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成 25784344

 

HP01-M25 粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成 25784344
HP01-M25 粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成 25784344
HP01-M25 粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成 25784344

粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フェルト調×ホワイト
内容量1巻注文コード25784344品番HP01-M25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!
裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!
特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!
「F☆☆☆☆」適合品

用途
ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!
壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!
貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面
材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET寸法(幅W×長さL)(mm)920×2500フェルト調×ホワイト
注意
※貼れない面:ベニア、しっくい壁、砂壁、土壁、コンクリート、表面に特殊な加工をしている壁紙、天井、浴室、屋外、火気に触れる恐れのある場所
※結露する壁紙、湿度の高いところでは、はがれる可能性があります。
※下地の材質や形状によっては、はがれてくる場合や、きれいにはがれない場合があります。また、はがすときに下地をはがす場合があります。
※施工時にはがして貼り直しは可能ですが、時間経過したものをはがして貼りなおすことはできません。
※水性の汚れは、中性洗剤をつかい歯ブラシ等でこすりながら落とし、水拭きして下さい。
※油性ペンの汚れは、消毒用エタノールをつけて、歯ブラシ等でこすりながら落とし布等でふき取って下さい。期間が経ったものや成分によっては落ちない場合があります。
※表面に傷がついた箇所は、汚れが落ちない場合があります。
※柄合わせはできない場合があります。
※ロットにより、色合いや凹凸が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする