曜日別特売
#708 はたけ足袋 #708 日進ゴム 25784554

#708 はたけ足袋 #708 日進ゴム 25784554
#708 はたけ足袋 #708 日進ゴム 25784554
#708 はたけ足袋 #708 日進ゴム 25784554
#708 はたけ足袋 #708 日進ゴム 25784554

はたけ足袋 #708

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード25784554品番#708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴のようなクッション性の貼付たびです。
マジックタイプで着脱ラクラク!
糊高仕様で朝露などがしみ込みにくい!

サイズ(cm)26.5~27足幅3E材質(アッパー)綿形状ミドルカットサイズLL種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約275(LL)機能クッション性靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25784554
2020-07-19
用途: 建築作業時
建設業・工事業

足首のマジックテープの面積が多い方が良かった。
マジックテープの面積が少ないため、しっかりと足首が固定できないので少し残念だった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする