曜日別特売
CSN-LY5-10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784649

 

CSN-LY5-10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784649
CSN-LY5-10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784649
CSN-LY5-10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784649

コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(10本)
レモンイエロー
内容量1セット(10本)注文コード25784649品番CSN-LY5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。

用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。レモンイエロー材質(本体)軟質塩ビ仕様粘着テープ付セット内容コーナーガードL500×10本、エンドキャップ×10個、粘着テープ(25×60mm)×80枚長さ(mm)500サイズ(mm)65×65×9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする