適合・光インドアケーブル4条
・UTP0.5×4P×2条
・Φ5.5までの通信線2条
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)色ブラウン材質PVC質量(g)71寸法L(mm)1000寸法H(mm)10.5寸法W(mm)16内寸(幅W×高さH)(mm)12×7.2RoHS指令(10物質対応)対応号数2号